サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの スタンプ台/補充液
サンビーの スタンプ台
クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12238016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
インク収納ポケット付き
適合機種
クイックデーター7号、8号
サイズ
中型
インク色
黒
繰り返し・詰め替え
対応