曜日別特売
401450DG.1 鼻隠金具 H300用 セット付 サカタ製作所 12238086

401450DG.1 鼻隠金具 H300用 セット付 サカタ製作所 12238086
401450DG.1 鼻隠金具 H300用 セット付 サカタ製作所 12238086

鼻隠金具 H300用 セット付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組仕様【脚部】L430注文コード12238086品番401450DG.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M9)・山座金仕様【脚部】L430材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき質量(kg)0.9材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12238077
2025-07-17
用途: 修理
チョッピーズマーケット

台風で吹っ飛んだ鼻隠し の修理のために購入。鼻隠しは種類がたくさんあるので、色々迷った結果、安価で買えるためにモノタロウさんに依頼。実際購入した商品は非常に軽いか、強度にはどうかと思う。実際に角の処理がされていないので、素手で触ると確実に手が切れるという代物。ここは是非改善していただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする