ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12238110
品番
OS256566BR
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
裏方の存在が光を変える
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
92
質量(kg)
0.4
色
マットホワイト色
材質(本体)
樹脂(マットホワイト色)、アクリル(乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700〜6500
幅(Φmm)
75
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
配光角度(°)
125
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
623
調光率(%)
連続調光100-5・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621