種別器具:LED一体型
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)92
質量(kg)0.4
色マットホワイト色
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(マットホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)75
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
配光角度(°)118
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(マットホワイト色)
定格光束(Lm)558
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光