種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)92質量(kg)0.4色マットブラック色取付レール取付専用材質(本体)樹脂(マットブラック色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11配光角度(°)108明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(マットブラック色)定格光束(Lm)383取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光