スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12238155 品番 OS256406R
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

裏方の存在が光を変える

種別器具:LED一体型 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)92 質量(kg)0.4 マットブラック色 材質(本体)樹脂(マットブラック色) 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 配光角度(°)108 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(マットブラック色) 定格光束(Lm)383 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする