スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12238180 品番 OS256567BCR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます

種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 器具・セットセット品 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 光束(Lm)652 配光角度(°)117 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする