ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12238189
品番
OS256568BCR
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
色
マットブラック
取付
レール取付専用
材質(本体)
樹脂
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
光束(Lm)
606
配光角度(°)
114
明るさ
白熱灯器具100W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
調色の可否
可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621