スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12238234 品番 OS256567WDR
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 配光角度(°)115 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)682 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする