種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
色マットブラック
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)114
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)410
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光