オオサキプラスチックエプロン袖なしフリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 12238558 品番 57127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。
首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。
PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。
エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。
使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。
取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。

用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時 材質ポリエチレン ホワイト サイズフリー 幅(cm)72 身丈(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする