ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
フルカラー調光・調色スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12238566
品番
OS256671RG
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別
器具:LED電球一般形9.5W(E26)
長さ(mm)
160
質量(kg)
1
色
オフホワイト
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.5
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜6500
幅(Φmm)
90
光源色
電球色〜昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
配光角度(°)
137
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
568
調光率(%)
連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC 918・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621