種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1070
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光