使用例

IC-U イスカバーショートスムース 背面レッド バイアスレッド ウサギソーシャルディスタンス グリーンクロス 12238671 IC-U イスカバーショートスムース 背面レッド バイアスレッド ウサギソーシャルディスタンス グリーンクロス 12238671 IC-U イスカバーショートスムース 背面レッド バイアスレッド ウサギソーシャルディスタンス グリーンクロス 12238671 IC-U イスカバーショートスムース 背面レッド バイアスレッド ウサギソーシャルディスタンス グリーンクロス 12238671

イスカバーショートスムース 背面レッド バイアスレッド ウサギソーシャルディスタンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12238671 品番IC-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。
縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。
生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。
背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。

用途展示会、説明会などの各種イベントに。 バイアス:レッド 寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380 本体寸法(mm)W470×H400 表示内容席の間隔をあけてお座りください 色(背面)レッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする