スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12238706 品番 OS256560WR
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コストパフォーマンスとオールマイティー

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)160 質量(kg)0.4 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 配光角度(°)136 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)495 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする