商品画像
クルーズ
クルーズの 看板・POP・掲示用品
クルーズの ポップスタンド
クルーズの カードスタンド
アクリルマグネットフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12238741
品番
CRJ83006
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
材質
アクリル
サイズ
B6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×10×208
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
128×182