商品画像
クルーズ
クルーズの 看板・POP・掲示用品
クルーズの ポップスタンド
クルーズの カードスタンド
アクリルマグネットフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12238750
品番
CRJ83005
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
材質
アクリル
サイズ
B5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×10×283
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
182×257