種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:木材(クリア)
長さ(mm)132
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼(マットホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)70
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)102
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)304
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光