スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12238907 品番OS256059LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:木材(ウォールナット色) 長さ(mm)132 質量(kg)0.4 材質(本体)鋼(黒色) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 配光角度(°)102 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)304 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする