CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの 水切り・たわし受け・ラック
CAPTAIN STAGの 水切りバスケット
コーヒービーンズ計量キャニスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12238935
品番
UW-3572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:AS樹脂、ふた:ABS樹脂
幅(mm)
60
容量(mL)
320
高さ(mm)
170
質量(g)
114
奥行(mm)
60
外径×高さH(Φmm×mm)
60×170