CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
フレームワーク MOVEラック460
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12238978
品番
UP-2697
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄(シリコン樹脂塗装)
質量(g)
6400
段数
4段
耐荷重(kg)
棚板1枚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×300×Low840・Hi940
収納寸法(mm)
465×400×厚さ125