CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
フレームワーク MOVEラック460
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12238987
品番
UP-2703
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
鉄(シリコン樹脂塗装)
質量(g)
4600
段数
3段
耐荷重(kg)
棚板1枚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×300×Low580・Hi640
収納寸法(mm)
465×400×厚さ90