種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)90
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)754
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光