UX-1177 CS スノーシュー  TYPE3  キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 12239005 UX-1177 CS スノーシュー  TYPE3  キャリーバッグ付 CAPTAIN STAG 12239005

CS スノーシュー TYPE3 キャリーバッグ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード12239005 品番UX-1177
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランポン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングべース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ25inc 質量(g)【ペア】1700 寸法(幅W×長さL)(mm)210×630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする