スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12239029 品番 OS256673NR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26) 長さ(mm)160 質量(kg)1.5 オフホワイト色 材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)90 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)23 配光角度(°)137 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1508 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする