CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 指サック
CAPTAIN STAGの 一般 指サック
CS スノーシュー type2 キャリーバッグ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12239030
品番
UX-0887
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
サイズ
25inc
質量(g)
【ペア】1700
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×630