CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの 粗品・ノベルティ
CAPTAIN STAGの 既製品/ギフトセット
大型火起し器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239039
品番
UG-3292
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、目皿:鉄(亜鉛めっき)、ハンドル:天然木
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×265×270