CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの キッチンラック・キッチン小物収納
CAPTAIN STAGの レンジラック
フレームワーク 折畳バスケット40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12239057
品番
UP-2008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鉄(粉体塗装)
幅(mm)
390
色
オリーブ
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×230
収納寸法(mm)
430×320×55