ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12239074
品番
OS256673BR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)
長さ(mm)
160
質量(kg)
1.5
色
オフホワイト色
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
16.8
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700〜6500
幅(Φmm)
90
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)18
配光角度(°)
137
明るさ
白熱灯器具100W×2灯相当
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1438
調光率(%)
連続調光100-5・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621