CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キャスター
CAPTAIN STAGの キャスターアクセサリー
CAPTAIN STAGの キャスターアクセサリー用スパナ
フォールディングコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
カーキ
注文コード
12239091
品番
UW-1528
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
1450
容量(L)
23
有効内寸(mm)
285×235×355
耐荷重(kg)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×270×375
収納時寸法(mm)
315×375×厚さ60