CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キャスター
CAPTAIN STAGの キャスターアクセサリー
CAPTAIN STAGの キャスターアクセサリー用スパナ
FDコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
50
注文コード
12239100
品番
UL-1082
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
オリーブ
質量(g)
2400
容量(L)
50
有効内寸(mm)
493×335×311
耐荷重(kg)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×335
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×75