CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キャスター
CAPTAIN STAGの キャスターアクセサリー
CAPTAIN STAGの キャスターアクセサリー用スパナ
FDコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
20
注文コード
12239109
品番
UL-1081
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
オリーブ
質量(g)
1300
容量(L)
20
有効内寸(mm)
334×231×258
耐荷重(kg)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×265×285
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×265×85