スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12239239 品番 XS516103BC
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.4 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)33 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)34 配光角度(°)29 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(6500K時)2775 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 配光タイプワイド
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする