ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12239257
品番
XS516105BC
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
130
質量(kg)
1.4
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
33
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)34
配光角度(°)
60
明るさ
CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(6500K時)2342
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
可
配光タイプ
広拡散
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621