2WAYキッズボトル600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ハート 注文コード12239346 品番UE-3531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、カバー:表生地・裏地=ポリエステル、クッション材=合成ゴム 寸法(mm)カバーを含んだサイズ:100×85×220 容量(mL)600 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カバーを含まず)98×80×215 ハート 保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 満水容量(mL)コップ:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする