材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、カバー:表生地・裏地=ポリエステル、クッション材=合成ゴム
寸法(mm)カバーを含んだサイズ:100×85×220
容量(mL)600
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カバーを含まず)98×80×215
柄クマさん
保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
満水容量(mL)コップ:180