UE-3533 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 12239371 UE-3533 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 12239371 UE-3533 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 12239371 UE-3533 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 12239371 UE-3533 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 12239371

2WAYキッズボトル600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 きょうりゅう 注文コード12239371 品番UE-3533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、カバー:表生地・裏地=ポリエステル、クッション材=合成ゴム 寸法(mm)カバーを含んだサイズ:100×85×220 容量(mL)600 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カバーを含まず)98×80×215 きょうりゅう 保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 満水容量(mL)コップ:180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12239371 UE-3533 12239355 UE-3532 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 2WAYキッズボトル600 CAPTAIN STAG 1本 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする