CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 食品用袋・包材
CAPTAIN STAGの パン・菓子用袋
2Way 焚き火三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239389
品番
UG-0085
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
脚部・自在金具:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、フック:鉄(クロムめっき)
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハイスタンド:660×580×1140、ロースタンド:450×420×780