パール金属
ビタースイート コンビニカップM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12239705
品番
HC-565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
色
ホワイト
容量(mL)
290
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
95
質量(g)
145
底径(Φmm)
底外径:610