曜日別特売
XS511153H スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239756

XS511153H スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239756
XS511153H スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239756

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12239756品番XS511153H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)156質量(kg)2オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)44首振角度(°)90ランプ4000色温度(K)3000幅(Φmm)104光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45配光角度(°)71明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3010取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ広拡散
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする