ODELIC(オーデリック)
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12239790
品番
XS511156H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
配光角度・定格光束
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
色
マットブラック
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
44
首振角度(°)
90
ランプ
3000
色温度(K)
4000
幅(Φmm)
104
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)45
明るさ
CDM-T150W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
3409
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
スプレッド