パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ホットプレート/電気鍋
パール金属の たこ焼き器
スプラウト 鉄鋳物製木柄たこ焼きプレート14穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239809
品番
HB-6217
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
表面加工/油焼き 本体:鉄鋳物、取っ手:天然木
質量(g)
1563
穴径(Φmm)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×195×65