パール金属
パール金属の 掃除用具
パール金属の スポンジ
パール金属の スポンジたわし
ベーシスライン シリコーン製マルチたわしグレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12239827
品番
HC-445
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
66
外径×高さH(Φmm×mm)
120×15
繰り返し・詰め替え
対応