パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
ホームレーベル 竹製蓋ランチボックス1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
12239931
品番
D-461
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、蓋:天然竹、バンド:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
292
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×125×70