パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
ホームレーベルU ランチボックス 正方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12239949
品番
D-6726
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(60℃)、バックル:AS樹脂(60℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)
色
ホワイト
サイズ
S
容量(mL)
上:250、下:300
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×120×65