パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
ホームレーベル ツールランチボックス800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
12239985
品番
D-6776
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、ふた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度150℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
221
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず 215×125×80