パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
抗菌クリーンコートちいさなお弁当箱 長角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
12240037
品番
D-6789
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成漆器、表面塗装:ウレタン塗装、素地の種類:PET、ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
色
グレー
容量(mL)
270
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×85×40