パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
レノン ランチボックス650
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12240098
品番
D-6547
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン 、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
650
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×55