パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
おるすばんプレートお弁当
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
12240116
品番
C-1062
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×205×80
満水容量(L)
本体容器:1