パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
ホームレーベル 竹製蓋ランチボックス600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12240150
品番
D-6784
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)、蓋:天然竹、バンド:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
230
容量(L)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×105×50